曜日別特売

DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子

DINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 - TDKラムダDINレール取付専用ユニット型電源 DRJ 30W ヨーロッパ端子 - TDKラムダ

全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源です。
入出力端子はヨーロッパ端子で「スプリング方式」を採用しています。
高効率化による小型化を実現しています。(DRJ100-24-1で効率最大90%)
従来モデル(DLP100-24-1)と比較して体積で45%の小型化を実現しています。
広い動作周囲温度で、-20~+70℃で使用可能です(-10~+55℃まで負荷率100%)。
SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)しています。

用途
工業用自動機器。
半導体製造装置。
制御機器。
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC120~370内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
最大出力(W)
最大出力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456695DRJ30-12-1E788-870827.62.3
10,922
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
57456711DRJ30-24-1E788-8716301.25
10,922
6,198
6,818(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする