エナパック
油圧式ロックグリッププーラー手動ポンプセット
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途
ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。
セット内容
ポイントプロテクタ、手動ポンプ、油圧ホース、圧力計、油圧プーラー
内容量
1セット
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴が無い場合、ポイントプロテクタの使用が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
スプレッド(mm)
最大リーチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456641
LGHS310H
206-5953
最大:300 最小:84
215
¥
380,400
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
57456650
LGHS314H
206-5954
最大:380 最小:125
260
¥
471,200
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください