曜日別特売

水平型固定具

水平型固定具 - PANDUIT

水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。
奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。
難燃性タイプです。

用途結束バンドを使ってのケーブル固定。トラスコ品番829-2375材質難燃性ナイロン66長さ(mm)142.2幅(mm)35.1寸法A(mm)35.1寸法F(mm)6.6寸法D(mm)41.1寸法E(mm)9.4寸法B(mm)17.5最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる寸法C(mm)15.5バンド幅(mm)2.3~8.9寸法G(mm)4.8固定方法M6ネジH(mm)142.2内容量1箱(10袋×5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456930PPF2SV-S25-V69
オープン
44,980
49,478(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする