PANDUIT
絶縁付フェルール端子
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。
ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。
端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途
差込型端子台などに。
トラスコ品番
827-8720
材質
銅(すずメッキ)、ポリプロピレン
全長(mm)
30
色
赤
寸法L(mm)
30
外径(Φmm)
0.9
電線抱合範囲AWG(#)
2
内寸(mm)
0.8
寸法P(mm)
16
耐熱温度(℃)
105
適合工具
CT-1005
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
35
スタッド径(Φmm)
なし
寸法ID(mm)
8.5
絶縁体外径(Φmm)
12.5
内容量
1箱(5箱×50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456869
FSD86-16-L
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください