曜日別特売

高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)

高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付) - PANDUIT

高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。

用途通信用パッチコード。仕様カテゴリ5Eトラスコ品番828-1530緑青使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)2導体24AWG撚り線ケーブル径(Φmm)7.2内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456896ISTPHCH2MTL
オープン
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする