PANDUIT
熱収縮チューブ用エンドキャップ(肉厚タイプ)
中に粘着剤がついているため湿気や水分の侵入を防ぎます。
トラスコ品番
814-6545
材質
粘着剤付きポリオレフィン
長さ(mm)
124
色
黒
収縮前内径(Φmm)
57.2
収縮後内径(Φmm)
24.9
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
3.8
内容量
1箱(2袋×5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456887
HSEC2.0-5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください