仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ)

仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐候性ナイロン66(バックルタイプ) - PANDUIT

ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
耐紫外線性に優れた製品です。
配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め、結束に。トラスコ品番814-6516材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112内容量1箱(10袋×100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456948PRT2EH-C0
オープン
129,800
142,780(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする