PANDUIT
スタッドタイマウント
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。
結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途
ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番
818-0573
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
高さ(mm)
12.2
寸法A(mm)
24.1
寸法D(mm)
5.5
寸法B(mm)
31.8
最大結束径(Φmm)
使用結束バンドによる
寸法C(mm)
12.2
バンド幅(mm)
2.3~7.6
縦(mm)
24.1
横(mm)
31.8
固定方法
M6ボルト
内容量
1箱(10袋×100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456957
TMSTLHS6-C0
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください