曜日別特売

仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ)

仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) - PANDUIT仮止めタイプ ナイロン結束バンド(耐候性・耐熱性・耐薬品性タイプ) 耐熱性ナイロン・耐熱性ナイロン(バックルタイプ) - PANDUIT

ヘッド部についたタブを下げることで結束後でも簡単に取り外し再使用ができます。
配線を増やしたり直したりする場合の仮止め用として使用できます。

用途ケーブルなどの仮止め、結束に。トラスコ品番814-6514材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)160幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3タイプリリースタイドリル径(Φmm)なし寸法A(mm)なし最大結束径(Φmm)38引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6内容量1箱(2袋×1000本)
注意
※PRT5EH-C30はバックルタイプです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456939PRT1.5S-M30
オープン
47,980
52,778(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする