曜日別特売

スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6)

スプリングシャッター付モジュラージャック(カテゴリ6) - PANDUIT

プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します
AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。

用途カテゴリ6通信用コネクタ。仕様カテゴリ6トラスコ品番828-5894材質ABS樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型高さ(mm)18.06種類スプリングシャッター付き使用温度範囲(℃)-10~65ポート数1縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456860CJH688TGVL
オープン
47,980
52,778(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする