曜日別特売

結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品

結束バンド”タックタイ”(UL取得品) UL取得品 - PANDUIT

UL認定品です。
通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。
ミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。

用途電線、ケーブルの固定、結束。トラスコ品番818-0275材質ナイロン長さ(mm)305幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5タイプストリップタイプ長さ(m)0.305使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)222最小結束径(Φmm)6内容量1箱(10袋×10本)
注意
※規定するループ引張強度を確保するには、50mm以上重ね合わせてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57456878HLSP3S-X0
オープン
24,980
27,478(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする