PANDUIT
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。
一体型ブーツのシンプル設計です。
高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途
光ファイバー通信に。
材質
フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂
幅(mm)
12.95
色
【ケーブル・ブーツ】アクア
高さ(mm)
9.02
外径(Φmm)
1.6
最小曲げ半径(mm)
【ケーブル】32(長時間最小16)
芯数
2
縦(mm)
51.27
減衰量(dB)
>26
挿抜耐久(回)
500
内容量
1箱(10本)
全6種類を絞り込む
長さ(m)
2
3
5
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
長さ(m)
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57456966
FX2ERQ1Q1SNM003
148-7218
OM3
3
OM3
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
57456975
FX2ERQ1Q1SNM005
148-7219
OM3
5
OM3
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
57456991
FZ2ERQ1Q1SNM002
148-7226
OM4
2
OM4
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
57457000
FZ2ERQ1Q1SNM003
148-7227
OM4
3
OM4
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
57457009
FZ2ERQ1Q1SNM005
148-7228
OM4
5
OM4
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
57457018
FZ2ERQ1Q1SNM010
148-7229
OM4
10
OM4
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください