曜日別特売

ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材

ドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - ナヴィックドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - ナヴィックドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - ナヴィックドアチューニングキット・制振材・吸音材・防音材 - ナヴィック

クレールオリジナルのデッドニングセット、CR7400です。
クレールが厳選した制振材・防音材・吸音材をセットにしたオリジナルキットです。
施工に便利なへら付きでDIYの方にもぴったり!
素材にこだわり高い制振効果と作業性を両立。制振材は施工箇所の形状に合わせ、はさみで簡単にカットできます。付属のへらでしっかりと圧着することで高い制振効果を発揮します。
不要音を吸収する吸音材は制振材付き。制振と吸音を一度に施工できます。
スピーカー外周に防音材を施工することで音の回り込みを防ぎ、しっかりと音を前に押し出します。

セット内容<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:5個/制振シート(円形) アウターパネル用:2個/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:8個、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:2個、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:2個、専用ヘラ:1個厚さ(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:2.3/制振シート(円形) アウターパネル用:2.3/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:2.3、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:凹7/凹18、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:25外形寸法(mm)<制振材>制振シート(大) インナーパネル用:500×250/制振シート(円形) アウターパネル用:Φ120/制振シート(短冊形) アウターパネル・ポイントチューニング用:50×100、<吸音材>制振材付き吸音材 スピーカー背面用:200×200、<防音材>音漏れ防止テープ スピーカー用:590×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459538CR7400
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッドニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする