鎌倉製作所
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJWシリーズ
広い範囲にパワフル送風。
熱中症対策にも最適。
広い範囲への送風に適した本体構造を実現。
作業者の暑さ対策に適した気流で、広範囲をカバーします。
熱中症対策にも適しています。
寸法(mm)
860×650×1030
質量(kg)
65
電源(V)
3相200
羽根径(Φmm)
626
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
風量(m
3
/min)
消費電力(kW)
アズワン品番
騒音値(dB)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460755
BJW-636
450/540(50/60Hz)
0.60/0.92(50/60Hz)
67-5773-96
66 / 70
¥
298,000
¥
297,998
¥
327,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460771
BJW-634
600/720(50/60Hz)
0.83/1.25(50/60Hz)
67-5773-95
75 / 81
¥
288,000
¥
287,998
¥
316,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000