サンケイ商事
クイックフリーズ クールレスキュー 非常用 6個入
保冷時間の長い急速冷却パック。
防災備蓄として購入後3年を目安に保管できます。
用途
ケガや熱中症などの救急用として。
材質
本体袋/プラ
質量(g)
本体/340、箱/2200
時間
持続:約90分
サイズ(mm)
本体/140×230、箱/220×290×90
アズワン品番
69-3088-52
内容量
1箱(6個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57461961
-
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000