曜日別特売

サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー SPS-NTANKA-ACシリーズ

サポートサイン ニューストレッチャー アクリルカバー SPS-NTANKA-ACシリーズ - 常磐精工

普段はポスターを展示する案内看板として使用して、
緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です
キャスター付のため移動も楽々
専門家監修による強度試験も実施
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製

材質本体/アルミ押出し材・アルマイト仕上(シルバー)寸法(mm)アルミ複合板(白):3厚、塩ビケース(透明):A4縦/2列(仕切板はスライド式)、2厚、透明アクリルカバー:1.5厚質量(kg)約20耐荷重(kg)100ポスター寸法(mm)A1(594×841内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460378SPS-NTANKA-AC64-3926-71
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460387SPS-NTANKA-ACKC64-3926-72
156,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする