曜日別特売

メガファン IMFシリーズ

メガファン IMFシリーズ - 藤田

100cmの大型ファンでたくさんの風を送れます。
本体が上下にスイングするので風向きの調整がしやすい。
可倒式3Pプラグで様々な現場に対応。
風量は3段階調整モーター保護装置付きで安全。
キャスター付きで移動もらくらく。
煙・ホコリ・粉じんの排気。
空気の流れの悪い作業場の換気と新鮮な空気の取り入れ。
暑気対策

極数2P周波数(Hz)50/60電圧(V)100ケーブル長(m)4.5羽根枚数4連続使用8時間まで材質(羽根)アルミ角度調節±85内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
ファン径(cm)
質量(kg)
最大風量(m3/min)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460877IMF-75A166/205(50/60Hz)10022182/190(50/60Hz)65-5532-10
60,000
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460920IMF-60A158/195(50/60Hz)6018158/195(50/60Hz)65-5532-09
40,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする