日動工業
ポータブルスポットクーラー エコやん SPC-032シリーズ
アウトドアや屋外作業で部分冷房。
100V電源でもバッテリーでも、手軽にどこでも。
コンパクトで持ち運びラクラク。
バッテリーセット。
用途
猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
仕様
屋内型/AC・DC兼用
消費電力(W)
【冷風・強】146/147.2(50/60Hz)
出力
二段階切替式(強・弱)
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオン22.4V/16Ah
使用環境温度(℃)
15~40
充電時間(時間)
5.5
アズワン品番
65-1856-80
冷房能力(kW)
0.325
駆動時間(時間)
6(冷風・強)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460798
SPC-032BAC
¥
219,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000