スポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズ

スポットエアコン シーリングタイプ SS-20CJシリーズ - スイデン

天井や壁・台上に設置。
冷風1口、シーリングタイプ。
天井吊り下げタイプ・自動首振り装置なし。
冷房能力大幅アップ:従来と比べ、格段に冷たい風が出るようになりました。
外気温から約-12℃の冷風が出ますので、より涼しく、冷たい風が遠くまで届くようになりました。
猛暑に対抗:年々厳しくなる暑さに対抗できる、高い冷房能力を実現しました。
スポット冷房:人や物に冷風を送り暑気対策や冷却に使用します。
部屋全体を冷やすのではなく、局所的に冷風を送るので無駄が少なく、
また開放された空間や、全体空調のない場所、冷気の届かない場所に適しています。
一般的なエアコンと同じ冷房構造なのでしっかりと冷えた風が提供できます。
地球にやさしい「オゾン破壊係数ゼロ」の冷媒を採用。
設置・移動が簡単:工事の必要がなく電源をつなくだけで使用できます。

寸法(mm)488×440×427質量(kg)38内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(kW)
アズワン品番
冷房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460780SS-20CJ-33相2000.88/1.09(50/60Hz)64-9333-031.6/1.9(50/60Hz)
205,000
204,998
225,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460789SS-20CJ-11000.94/1.15(50/60Hz)64-9333-021.7/2.0(50/60Hz)
205,000
204,998
225,498(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする