コンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21

コンパクト双眼鏡 パワービュー2CE8×21 - アズワン

オールメタルシャーシは極寒の冬、夏の猛暑の中でも割れや変形を起こさず、耐久性と軽量化を実現。
冬山や夏の海など一年を通した「旅のお供」に持ってこいの双眼鏡。
軽量210gのボディはノンスリップラバー外装と左右バランスに優れた独自設計で機敏なワンハンド操作が可能。
目を引く磨き上げアルミプレートは洗練されたシャープモダンを演出。

材質BK7寸法(mm)101×90×40質量(g)210望遠鏡:倍率8倍保証期間1年間視界【見掛け】52.7°対物レンズ有効径(mm)21幅(m)【1000m先の視界】115アズワン品番60-2056-73合焦距離最短6.4m明るさ6.7ひとみ径(Φmm)2.6アイレリーフ(mm)10実視界(°)6.6内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461367PWV821
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする