ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm

ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm - 日本緑十字社ノボリ旗 WBGT 注意・警戒・厳重警戒・危険 4枚セット 1800×600mm - 日本緑十字社

WBGT値の把握・対策に適したお得な4枚セットです。

材質テトロンポンジ厚さ(mm)生地:0.12質量(g)312温度(℃)表示内容:注意 WBGT25未満・警戒 WBGT25~28・厳重警戒 WBGT28~31・危険 WBGT31以上サイズ(mm)1800×600アズワン品番65-3977-52内容量1組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461191375829
14,000
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする