曜日別特売

フルフェイス〈クール〉まゆ毛ガードインナー メガネスロット付き ホワイト ナイロン 1袋 10枚入 DFM520Cシリーズ

フルフェイス〈クール〉まゆ毛ガードインナー メガネスロット付き ホワイト ナイロン 1袋 10枚入 DFM520Cシリーズ - 国立

接触冷感素材「フィルクール」が「毛髪対策」を快適にします!
まゆ毛ガード
▼まゆ毛の落下をおさえながら、ムレにくい。密閉性と快適性を両立させたまゆ毛ガード。
▼予想したほど目の圧迫感がないと評判です。
接触冷感フィルクール
▼生地表面に汗が接触することで、冷感反応が起こり生地が冷たくなります。
通気メッシュタイプ
▼メーカー独自のメッシュ素材は、涼しいだけではなくストレッチ性もあるため暑い現場でも快適に作業ができます。
▼また、通気性はもちろん耐久性も考慮。
長髪対応デザイン
▼結んだ髪の毛をスッポリ収納できて顔周りに影響も少ないデザイン。
▼髪の長い女性でも楽に着用することができます。
肩抜きスカート
▼従来品より丈を伸ばして首元の隙間を作らないようになっています。

素材本体/ポリエステル93%・ポリウレタン7%、顔周り/合成繊維(フィルクール)ナイロン86%・ポリウレタン14%内容量1袋(10枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460956DFM520CS69-4766-71
37,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460965DFM520Cフリー69-4766-72
37,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57460981DFM520CLL69-4766-73
37,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする