曜日別特売

テイジン ネッククーラー K12733シリーズ

テイジン ネッククーラー K12733シリーズ - アズワン

帝人の人気素材を利用した冷却ジェルがよりより高品質にリニューアル!
冷却ジェルが50g→90gになり、ひんやり感は旧モデルと比べ1.4倍の持続力。
本体の長さを2cm、幅を5mm広げることで首への設置面積を広げ、クール性能も向上しました。
冷却ジェルで火照った体を冷やすことで、より長時間冷却効果を実感して頂けます。
中材のベルオアシスがたっぷりと水分を保持し、冷却ジェルがその水分や首回りを冷やします。
内生地の吸水拡散繊維が首元のベタつきを抑え、外生地のUVカット繊維が製外線をカットして清涼感をより高めます。
より長時間お使い頂けるように冷却ジェルを2個付属でついております。

用途ガーデニングや農作業、レジャーなど夏の熱中症対策としてとても役立ちます。仕様【ジェル】CMCタイプ保冷剤付属品冷却ジェル2個付材質合成繊維(ベルオアシス)、アクリル、レーヨン、ポリエステル質量(g)約60(ジェル含む)寸法(cm)18×8×1アズワン品番65-1336-34素材表地/ポリエステル100%、裏地/ポリエステル100%(ナノフロント)寸法(横×縦)(cm)38×7.5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461918K12733
2,980
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする