曜日別特売

メッシュベスト専用保冷剤 4個セット

メッシュベスト専用保冷剤 4個セット - 日本緑十字社

メッシュベスト(375594)専用の保冷剤セットです。

用途熱中症予防対策に。適合375593寸法(mm)縦(mm):160×横(mm):110質量(g)816内容4個1組アズワン品番63-4168-34内容量1組(4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57462259375594
1,280
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする