サポートサインショートストレッチャー白複合板

サポートサインショートストレッチャー白複合板 - 常磐精工

普段はポスターを展示する案内看板として使用して
緊急時には担架・ストレッチャーに早変わり。
緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます。
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です。
キャスター付のため移動も楽々。
専門家監修による強度試験も実施。
サービスパーツも多数おり揃えておりアフターフォローも充実の安心の日本製。

寸法(mm)複合板:594×1214質量(kg)16タイプシート:ターポリン(白)フレーム本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)耐荷重(kg)100アズワン品番68-5368-70面板寸法(mm)アルミ複合板(白)3厚内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460351SPS-STANKA-AP
115,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする