サポートサインスマート 車いす アクリルカバー カタログケース付

サポートサインスマート 車いす アクリルカバー カタログケース付 - 常磐精工

普段は注意看板として使用でき怪我人が出た際は
車いすとしても使用できる救護器具兼用の注意看板。

材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)厚さ(mm)カバーアクリル:1.5質量(kg)約14 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)サイズポスター:B2(515×728)耐荷重(kg)100アズワン品番65-0292-16内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460649SPSS-ISU-ACKC
83,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする