常磐精工
サポートサインショートストレッチャー SPS-STANKAシリーズ
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
仕様
ホワイトボード 下部カタログケース
材質
本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
厚さ(mm)
ホワイトボード(白):3
質量(kg)
約16 ※屋内・屋外可
耐荷重(kg)
100
アズワン品番
65-0292-07
面板寸法(mm)
A1:594×841
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460631
SPS-STANKA-WBKC
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください