常磐精工
サポートサインショートストレッチャー SPS-STANKAシリーズ
普段は看板として使用しながら万が一に備える、
屋外イベントの熱中症対策に適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460500
SPS-STANKA-AC
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
16 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
65-0292-04
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57460536
SPS-STANKA-WB
マーカーボード(ホワイト):3
16 ※屋内・屋外可
65-0292-06
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57460545
SPS-STANKA-ACKC
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
約16 ※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
65-0292-05
¥
123,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください