サポートメッセージショートストレッチャー SPM-STANKAシリーズ

サポートメッセージショートストレッチャー SPM-STANKAシリーズ - 常磐精工

普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー

仕様アクリルカバー 下部カタログケース材質本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)厚さ(mm)アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5質量(kg)約17 ※屋内専用耐荷重(kg)100アズワン品番65-0292-09ポスター寸法(mm)A1:594×841内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460527SPM-STANKA-ACKC
145,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする