常磐精工
サポートメッセージストレッチャー SPM-TANKAシリーズ
普段は看板として使用しながら事故や怪我に備える、
スポーツ施設などに適した緊急用ストレッチャー
耐荷重(kg)
100
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57460475
SPM-TANKA-AC
アルミ複合板(白):3、透明アクリルカバー:1.5
20 ※屋内専用
65-0292-12
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
57460561
SPM-TANKA-WBKC
ホワイトボード(白):3
約20 ※屋内専用
65-0292-15
¥
171,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください