インテリアアート断熱・遮光シート 2枚組

インテリアアート断熱・遮光シート 2枚組 - アズワン

夏場の熱気・冬場の冷気対策に!。
遮熱性・遮光性に優れたアルミ層が夏場の強い日差しや
ムッとする熱気又冬場は凍える様な冷気からお部屋を守り冷暖房効果もUPします。
付属のS字フックでカーテンレールに簡単に取り付けできます。
シートはハサミ等でカットできるので高さ調節や真ん中でカットすれば
1メートル以内の窓ガラス2枚に使用出来ます。
落ち着いた色合いとリーフ柄がお洒落です。

付属品S字フック12個入りセット内容2枚組材質本体/アルミ蒸着ポリエステルシート・ポリエチレンフィルム・PET不織布、ハトメ/アルミニウム、S字フック/ポリプロピレン質量(g)個装:約350、現品:約150/枚寸法(cm)個装:約31×42×2.5個装PP袋アズワン品番65-1336-17寸法(幅W×高さH)(cm)約90×200内容量1組(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461550K12487
4,160
4,158
4,574(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする