ジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンク

ジスライフ SuperThin ハンディファン Life2 ピンク - アズワン

持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機卓上扇風機としても使用可能。
Jisulifeの「Super thin ハンディファン Life2」は持ち歩きに便利な薄型デザインの携帯扇風機です
首に掛けるストラップが付属しているほかスタンドが付いているため卓上扇風機としても使用可能です
暑い夏の日様々な場面で活躍するアイテムです
【持ち運びに便利な超薄型デザイン】
スリムでスタイリッシュなデザインは外出時のバッグに入れても邪魔にならず暑い夏の日の外出に適しています
【パワフルな風力3段階風速調節】
5枚羽根を採用しパワフルな風を生み出します電源ボタンを押すごとに「弱・中・強」と風速を切り替えることができます
【誤作動を防ぐ二重ロック構造】
ON/OFFボタンとは別にサイドにセーフティーロックを装備誤作動を防ぎます無駄な電力消費も防ぐ安心設計です
【最大13時間連続稼働】
2000mAhの大容量バッテリー搭載で一度の満充電で弱風使用時に最大13時間の連続稼働が可能です
【USB-Cポートで簡単充電】
汎用性が高いType-Cポートを搭載し充電が簡単で実用的です
【静音設計】
風量を保ちつつ柔らかい風を生み出し日常生活に溶け込む静音設計です
【3way多機能様々なシーンに対応】
付属のネックストラップで首にかけたり 背面スタンドを使用して卓上扇風機としても使えます手持ち卓上首かけの3WAYで使用可能です。

セット内容ハンディファン 本体、充電ケーブル、ストラップ、取扱説明書(グローバル版)材質ABS出力3W充電ポート風速(m/s)最大4風量3段階バッテリーポリマー保証期間6ヶ月アズワン品番60-2272-83内容量1個
注意
※ディスプレイ、モニターの仕様によって実際の色とやや異なって見える場合があります。メイン画像はイメージです。実際の商品のお色は商品単体の画像をご確認下さい。
※製品の仕様、デザインは改良などのため事前予告なしに変更する場合があります。
※【保証】製品の保証に関しては日本国内のみ有効となります。
※保証書の購入年月日、購入店舗、お客様情報(お名前、ご住所)が記載されていない場合・記入内容を任意に修正した場合・保証書を紛失された場合には保証の対象外となります。
※本体を充電する際は、5V/2Aアダプタと付属のケーブルをご利用ください。
※本製品は防水仕様ではありません。感電の恐れもあるため絶対に水洗いは避けてください。電気製品ですので、水や雨などがかからないようにお気をつけください。
※本製品はすべての環境でご使用いただけることを保証するものではございません。
※お客様のご使用状況、環境などにより変形や変色する場合があります。
※高温、多湿な場所では使用、保管しないでください。
※小さなお子様がご使用になる場合は保護者の監督のもとご使用ください。
※本製品に強い圧力・衝撃を与えたり、強く振ったりしないでください。
※ご自身での分解、改造はおやめください。
※電圧が超過するものでは充電しないでください。
※充電が終わったらケーブルを外してください。
※火のそばなど高温の場所での使用、液体で濡らした状態での使用はおやめください。ショートや漏電、その他故障の原因となる可能性があります。
※常温0度~40度でご使用ください。
※カーペットや布団など火事になりやすいものの上では充電しないでください。
※本製品の充電問題が生じた場合、ほかのアダプタで充電をおためしください。
※万が一商品から液体が出て目に付いた場合絶対に擦らず、水で洗い流した後専門医にて診察を受けてください。
※充電中高い熱が発生したり、製品に変形が生じた場合は、充電をやめカスタマーセンターにご連絡ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57461900JL-FA49PK
3,230
3,228
3,551(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする