曜日別特売

ペンタクール ひんやりキープポーチ

ペンタクール ひんやりキープポーチ - MIクリエーションズ

外出時に繰り返して使える!どこでもペンタクールひんやりキープポーチ!
凍ったペンタクールを持ち歩き、約7時間ひんやりキープ。
溶けたペンタクールを約1時間でふたたび凍結!

セット内容ポーチ×1個、保冷剤×2個材質ポーチ/(表地)ポリエステル、( 断熱材)発泡ウレタン、( 裏地)アルミ蒸着フィルム、保冷剤/(表地)塩化ビニル樹脂、(内容物)水、CMC-Na質量(g)約380 (ポーチ/40 、 保冷剤×2/330サイズ(mm)ポーチ/Φ180×25、 保冷剤/Φ150アズワン品番67-4932-03内容量1個
注意
※ペンタクールは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57462110PENTA-18P
1,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする