曜日別特売

不織布マスク サージカル持続冷感 メントール成分配合 お徳用2000枚 50枚×40箱

不織布マスク サージカル持続冷感 メントール成分配合 お徳用2000枚 50枚×40箱 - つばさ

【呼吸のたびに涼しく感じる】
接触冷感とは異なった持続冷感で、長時間マスク内が涼しく感じるの使い捨て国産サージカルマスクです。
暑い夏や外での作業時の花粉やウィルスの対策に。
接触冷感とは異なった持続冷感で呼吸をするたび涼しさを感じるサージカルマスクです。
1BOX50枚入りのフリーサイズの日本製使い捨てマスクです。
一般的に販売されている冷感マスクは接触冷感の物が多く、
触れた時は冷たく感じますが長時間使用しているとその効果は薄れ暑く感じてしまいます。
ですが、持続冷感マスクは呼吸をするたび涼しさを感じることができるので、
マスク内が長時間涼しく感じることができます。
日本国内で製造した安定の衛生品質のマスクです。
ノーズピースとギャザーが付いているので、顔にフィットします。
化粧品等で使用されている乳酸メンチルを使用しているので安全です。
衛生的な使い捨てタイプ
軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適に身につけられます。
バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)は99%以上です。
4mm幅の耳に優しい平ゴムを使用しております。

仕様ポリプロピレン不織布・乳酸メンチル配合不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン(素材、本体・フィルタ)サイズ(cm)横 約17.5×縦 約9.5アズワン品番60-3234-57内容量1個(40箱×50枚)
注意
※外箱にシュリンク包装は施しておりません。
※個包装はしておりません。
※本製品は使い切り製品のため、再使用はしないでください。
※肌に異常がある場合や、かゆみ・かぶれ・発疹の症状が現れた場合は使用を中止してください。
※高温、多湿、直射日光及び火気を避け、清潔な場所に保存してください。
※未開封の状態でメントール成分は1年間持ちます。
※一度開封する事で空気と触れ合い効果が下がる恐れがありますので、開封後はお早めにお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460911KN18215
40,000
39,998
43,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする