アーテック[学校教材・教育玩具]
リバーシブル日よけフラップ
ボタン付け・縫い付け不要!
暑さ対策や防寒に!
赤い面・白い面どちらでも取付可!
UPF50+UVカット99%以上
セット内容
本体×1
材質
ポリエステル
寸法(mm)
約250×300
質量(g)
30
包装形態
PP袋入
アズワン品番
65-2744-32
頭囲(cm)
44~62
内容量
1個
注意
※帽子は商品に含まれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57462381
14923
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000