曜日別特売

折りたたみスツール【4脚セット】

折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT折りたたみスツール【4脚セット】 - MROCAT

折りたたみ式で移動や収納にも便利なスツール4脚セット。
座面に取っ手があるので、持ち運びにとっても便利です!
安定感のある合金製脚でしっかりとしているのに、軽量約1.6kgでコンパクト!
オフィスやご家庭の簡易椅子として重宝します。

材質座面:PE /脚:スチール合金質量(kg)約1.6内容4脚寸法(cm)【展開時】33×29×44.5高さ(cm)【座面まで】44.5折りたたみ寸法(cm)約72×33×5内容量1セット(4脚)
注意
※手指などが挟まれない様にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459730C0116
7,900
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする