曜日別特売

グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ)

グレースフェイス・Jベース Wフィット VC(1本溝タイプ) - ノダ

グレースフェイスは「セン」のデザインに「ミルキー色」「シナモングレージュ色」「アッシュグレージュ色」の3つのカラーを揃えた1本溝タイプ。
防滑加工を施した床はペットはもちろん、お子様やお年寄りにもやさしく寄り添います。
多彩なライフスタイルに、ひとクラス上の快適さをお届けします。
特長

仕様抗ウイルス、抗菌、ワックス不要、すべりにくい、ペット対応【汚れ】、耐車イス、耐汚れ、耐凹みキズ、耐電気カーペット、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+国産材合板表面天然銘木単板 セン工法捨て貼り表面仕上げ抗ウイルス剤配合防滑コート仕上げ、抗菌処理内容量1箱(6枚)
注意
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品に同梱の取扱説明書に従ってください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※天然木は光の影響により、あじわい深い色に変化します。光のあたる箇所とあたらない箇所で色差が生じます。
※天然木には自然素材ならではの様々なキャラクターや木目による風合いがあります。 ご理解いただいたうえでご使用くださいますようお願いいたします。
※抗ウイルス対応フロアの表面が汚れていると抗ウイルス効果は発揮されません。
※ワックスがけされますと表面がワックスの性能になりますので抗ウイルス効果は発揮されません。
※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。
※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません。メーカー一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※キャスター使用頻度の高い場所では、カーペット等を敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。ご使用時は、シートやカーペットの注意事項に従ってください。
※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※床暖房対応ですが、電気式フィルムヒーターには対応しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459766JGFWFS1V-M6ミルキー色
27,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57459775JGFWFS1V-CGシナモングレージュ色
27,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57459791JGFWFS1V-AGアッシュグレージュ色
27,000
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする