曜日別特売

16chパワーアンプ内蔵24chDSP

16chパワーアンプ内蔵24chDSP - GROUND ZERO

グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 1616 ULTRAです。
16chD級パワーアンプ内蔵24chDSP
ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載
TI社製ADC/AKM社製DAC搭載
16chハイレベル入力+2chRCA入力装備
16chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能
USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)
iPhone/Android phoneに対応 デジタルオーディオプレーヤーは対応していません。
※OTG機能搭載のAndroid PhoneはUSBを用いてダイレクト接続が出来ます。OTG非対応のAndroidPhoneは別途OTGアダプターとUSBケーブルなどが必要です。Lightning端子のiPhoneの場合はカメラアダプター&USBケーブル、TypeC端子のiPhoneの場合はOTGアダプター&USBケーブルなどが必要です。但しすべての機器との動作を保証するものではございません。
OPTICAL or COAXIAL入力装備(最大192kHz/24bit)
Bluetooth 5.0 Audio 対応 (aptX HD/ aptX /AAC/SBC)
EPS(Error Protection System)搭載
純正ナビゲーションとの接続に生ずるエラーの軽減、機能の損失を抑え安定した動作を発揮できるようにEPSが搭載されています。

仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:16系統●16chパワーアンプ内蔵24chDSP定格出力50W×12+100W×4(4Ω) or 200W×2(4Ωブリッジ)周波数特性20~40kHz入力感度ハイレベル 最大16V、ローレベル(RCA) 最大3V入力インピーダンス(Ω)6S/N比100dBスピーカー出力:16系統内容量1個
注意
※日本正規品です。よって日本総輸入代理店による保証が付いております。安心してお買い求めくださいませ。 正規代理店保証のないものにご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459635DSPA 1616 ULTRA
300,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする