カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース

カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース - 光城精工

KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。
ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。
Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。
アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。
プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。

材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×59.5プラグタイプΦ3.5 stereo mini表面積内部導体:10000000cm2内容量1個
注意
※本製品はコンデンサの電極表面積を利用しており、コンデンサ機能はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57459626ve-02pT3-G
49,000
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする