サポートサインスマート ストレッチャー

サポートサインスマート ストレッチャー - 常磐精工
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

緊急時にはボードを外すとストレッチャーになります。
キャスター付なので、物資などの運搬にも利用できます。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外し、支えフレームを止めるだけでストレッチャーに変形します。
約30秒でストレッチャーに変形できます。
通常時は看板として、緊急時にはストレッチャーとして使用できる非常搬送用看板。
防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。

仕様ホワイトボード寸法(mm)679×1440材質/仕上本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上シルバータイプボード:ホワイトボード番号コード:137-2265耐荷重(kg)100枠の色シルバーパネルサイズ(mm)679×1440アズワン品番63-9600-39外寸法・高さ(mm)1625外寸法・奥行(mm)560外寸法・間口(mm)710面板寸法(mm)679×1440内容量1台
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460369SPSSTANKAWB
98,000
97,980
値下げ
107,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする