サポートサインスマート 車いす

サポートサインスマート 車いす - 常磐精工
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

緊急時に形を変えて人を運べる看板です。
A4サイズのチラシを横に2枚並べられるカタログケース付です。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。
キャスター付なので対象者を素早く移動できます。
約30秒で車いすに変形できます。
通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。
防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。

仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ アクリルカバー カタログケース付厚さ(mm)カバーアクリル:1.5材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上サイズポスター:B2タイプボード:ポスター(カタログケース付)番号コード:137-2264耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カタログケース:450×30×210アズワン品番63-9600-36外寸法・幅(mm)580外寸法・高さ(mm)1265外寸法・間口(mm)570内容量1台
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57460308SPSSISUACKC
83,500
82,980
値下げ
91,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする