テープカット用ハサミ

テープカット用ハサミ - ササガワテープカット用ハサミ - ササガワテープカット用ハサミ - ササガワテープカット用ハサミ - ササガワテープカット用ハサミ - ササガワテープカット用ハサミ - ササガワテープカット用ハサミ - ササガワ

式典には欠かせないテープカット用ハサミです。スチール製で持ち手部分には装飾が施されており高級感のある逸品です。

用途はさみ ハサミ イベント セレモニー 開店 開店祝い オープン お祝い 祝い 行事 展示会 竣工 式 スタート 開始 豪華 金 ゴールド パーティー テープカット 記念 記念式典 催材質スチール製寸法(mm)【本体】50×200【紙箱】20×70×210刃渡り(mm)100内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5746397538-453
8,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする