TY-Rap
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途
屋内のあらゆるケーブル結束に。
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57483085
TY525M-CLRS
48
183
4.8
222
-60~+85
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57584707
TY525M-CLRS
-
-
-
-
-
¥
5,960
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください