曜日別特売

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード

高性能ケーブルタイ(結束バンド)耐熱グレード - TY-Rap

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。
ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。

用途
鉄道を含めたモータのケーブル結束に。
屋内発電設備のケーブル結束に。
内容量1袋
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57483058TYH232M512042.380-60~105
91,700
78,980
86,878(税込)
119日以内出荷
返品不可
57483067TYH253M762944.7220-60~105
36,500
31,980
35,178(税込)
119日以内出荷
返品不可
57483076TYH272M512236.9540-60~105
40,050
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
57584680TYH232M-----
91,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
57584689TYH253M-----
36,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
57584698TYH272M-----
40,050
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする