EMEET SmartCam C980 Pro Black

EMEET SmartCam C980 Pro Black - EMEET

【1台3役:WEBカメラ(ブラック)】
最大解像度:1080P/30fp、有効画素数:200万画素にてクリアな映像を再現。
カメラ/マイク/スピーカーを搭載し、1台でスムーズかつ最適な会議を実現。
EMEET製「ミニ三脚(TD303)※別売」に装着可能。
互換性有り:Zoom、Microsoft Teams、Webex、Skype等
WEBカメラ 広角98° スピーカーマイク搭載

用途ビデオ会議、ビジネス用途、ヘルスケア、教育内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57567697C980PRO
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57672241C980PRO
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする