曜日別特売

TBM LimeAir Bag レジ袋

TBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBMTBM LimeAir Bag レジ袋 - TBM

石灰石を主原料としたLIMEXを使用した環境配慮型ポリ袋
中身が見えにくい乳白タイプ
業務用にも使える100枚入り
石油由来プラスチックの使用量を約20%削減、CO2を含む温室効果ガス排出量を約21%削減

内容量1パック(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
丈(cm)
マチ(mm)
厚さ(mm)
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57479655-S180401100.012100
オープン
307
338(税込)
9日以内出荷
返品不可
57479671-M210451300.013100
オープン
362
398(税込)
9日以内出荷
返品不可
57479680-L260481400.015100
オープン
549
604(税込)
9日以内出荷
返品不可
57479689-LL310551400.017100
オープン
659
725(税込)
9日以内出荷
返品不可
57479698-3L350601600.019100
オープン
824
906(税込)
9日以内出荷
返品不可
57581277-------
オープン
取扱い終了
返品不可
57581286-------
オープン
取扱い終了
返品不可
57581295-------
オープン
取扱い終了
返品不可
57581311-------
オープン
取扱い終了
返品不可
57581320-------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする