【ZOOM認証版】快適なオープンイヤー型デザイン
2 つの内蔵全方向性マイクと取り外し可能なマイクブーム
VoiceCoreアルゴリズムによるデュアルチャンネルのノイズキャンセリング
8.5g超軽量、1.0mmチタンワイヤー
フル充電で8時間の再生時間(通話最大4時間)、充電ケース併用で40時間利用可能
充電ケースにはUVライト搭載で大腸菌や黄色ブドウ球菌など一般的な細菌の約99.9%の除菌効果
柔らかくて肌に優しいシリコン素材
IPX5防水性能
専用アプリEMEET TUNE(iOS・Android)でEQ調整・聴覚保護・ファームウェア更新
屋内外での使用
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |