ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。
フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。
スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能
IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。
わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。
夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。
(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。
(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。
(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます
上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。
高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。
録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。
別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。
柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。