背中肩セットで蒸れんゾ

背中肩セットで蒸れんゾ - DOPPELGANGER

肩と背中の通気性アップ。リュックスタイルを涼しくするメッシュサポーターセット。
リュック(バックパック)の汗やムレを解消する「背中蒸れんゾ」と「3Dメッシュショルダーパッド」の空冷セット。
メッシュ素材でリュックを体から浮かせて通気性を確保。風が通り抜け、快適な背負い心地を実現します。

メッシュで浮かして風を通す!肩と背中の蒸れを軽減
暖かい季節は特に気になるリュックのストラップによる肩のムレや圧迫感。
背中に空間をつくって密着を防ぐメッシュサポーター「背中蒸れんゾ」と、
ストラップに風を呼び込む「3Dメッシュショルダーパッド」がセットになりました。

フードデリバリーなどの疲労対策にも
フードデリバリーやツーリングなど、長時間のライディングによる疲労対策にも適しています。
汗やムレによる不快感を軽減し、体への負担を和らげることでパフォーマンスをサポートします。

背中の不快感を解消するメッシュサポーター
今もっているリュックに通気システム(ベンチレーション)を取り付けることができるアクセサリー。
背中とリュックの間に約4cmの空間を作ることで空気層を確保。
熱やムレを防いで快適性を高めます。

いろんなリュックに対応
トレッキングバッグ、ヒューズバッグ、ビジネスバッグなど
どんなタイプのリュックにも簡単に着脱できるベルト固定式。

脱落防止ベルト
リュック上部のハンドキャリーなどに接続し、メッシュサポーターの位置をキープ。

20mm幅の固定ベルト
リュックにも採用される20mm幅のベルトを各部固定ベルトに採用。

アジャスタ機能付きバックル
各部ベルトの接続パーツは、ベルト長の調整が行えるアジャスター付きバックルを採用。

ズレを防ぎ、しっかりと通気するラバーメッシュ
空気が通りやすいマス目が5mmの粗目のメッシュを採用。
表面にラバーコートを施し、リュックのズレ(横滑り)を抑えます。

風抜けるショルダーパッド!通気抜群の3Dメッシュが蒸れを軽減
ハニカム状のメッシュをワイヤーで中空にした3Dメッシュが風を通すことで、熱や湿気を効果的に逃がします。
幅広で厚みのあるクッションが肩の負担を軽減し、暑い季節の快適な背負い心地をサポートします。

左右セットで、リュックでもワンショルダーでもOK!
左右対象のショルダーパッドを1セットにし、用途に合わせて様々なバッグに適合。
スタンダードなリュックから大型のワンショルダーバッグ、首掛けする一眼カメラなど幅広く使えます。

肩をしっかりカバーする軽量ロング仕様
全長35cmで肩全体をしっかりカバーできるロング仕様。
多少のズレがあっても荷重の掛かるポイントを外しません。
また3Dメッシュにより大型にもかかわらず軽量です。

内容量1個
注意
※製品等の色は、ご使用になるモニターや、設定によって若干の違いが発生する場合があります。
※製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。
※サイズ・重量などの数値には若干の個体差があります。
※本製品とその他のDOPPELGANGER製品には、互換性や適合性の可否があります。
※ ご購入前に必ず各製品のサイズや仕様をご確認ください。
※当サイトに記載されている製品の外観・仕様は開発中または改良のため、予告なく変更することがあります。
※ そのため実際の製品と異なる場合があります。
※高温・多湿の環境で長時間、他の素材と密着させると、色移りが生じる可能性があります。
※強い力を掛けないようにして下さい。本体が破損する恐れがあります。
※鞄本体やストラップと擦れることにより、衣類が痛む場合がありますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57543845DBT643-BK
6,470
6,468
7,115(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57647637DBT643-BK
6,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする