曜日別特売

濡らして冷感 アイスタオル 100cm×32cm ロングタイプ

濡らして冷感 アイスタオル 100cm×32cm ロングタイプ - ユニワールド

触れてひんやり・冷やして冷感!夏の炎天下で、ガーデニングで、農作業で役立つアイスタオルです!
ひんやり質感タオル:保水性と速乾性。機能の違う2種類の繊維を織り合わせて作ったタオルです。
水に濡らしてアイスタオル:水に濡らして使えば、蒸発時に熱を奪う気化熱作用でアイスタオルに変身!
何度でも使えて冷たく涼しい!:冷感効果が弱まったらもう一度水に濡らして絞り直してください。何度でもお使いいただけます。
冷感は約2時間以上持続!:外気温度や使用環境により、冷感時間は異なります。
ロングサイズの約100cm×32cmです。
頭に巻いて、首を冷やして、炎天下の作業に、ガーデニングに、農作業にアウトドアやスポーツ時、熱中症対策等に役に立ちます!

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57545805130-BK
480
479
527(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57545787134-MGR
540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57545796134-MGL
540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57649676134-MGR
540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57649685134-MGL
540
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57649701130-BK
480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする